Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 7610 heijastinnauha, 1 tuuman leveys, 150 jalan pituus, monikäyttöinen, rulla | CE9QNB 48UV74

3M 7610 Heijastinnauha, 1 tuuman leveys, 150 jalkaa pituus, monikäyttöinen, rulla

Varastossa
Tuote: CE9QNB Malli: 7610Ristiviite: 48UV74

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€414.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräheijastava nauha
VäriHarmaa
Pituus150 ft
MateriaaliMuovi
Suorituskyky Temp.10 - 80 astetta F.
Paksuus0.102 tuhat
TyyppiMonikäyttöinen
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.PaksuusTyyppiLeveysHinta
3M 983-32 heijastinnauha, 2 tuumaa leveä, 30 jalan pituus, kuorma-auto ja perävaunu, rulla | CE9QKU 53CU14 983-32Punainen / valkoinen30 ftPolyesteri30 - 200 astetta F.14 tuhatKuorma-auto ja perävaunu2"€86.87
3M 983-10 Heijastinnauha, 2 tuumaa leveä, 150 jalan pituus, kuorma-auto ja perävaunu, rulla | CE9QLM 38XP16 983-10Valkoinen150 ftJoustava prisma--Kuorma-auto ja perävaunu2"€197.15
3M 983-32 heijastinnauha, 2 tuuman leveys, 1.5 jalkaa pituus, kuorma-auto ja perävaunu, 10 pk | CE9QMG 53CU16 983-32Punainen / valkoinen1.5 ftPolyesteri30 - 200 astetta F.14 tuhatKuorma-auto ja perävaunu2"€41.87
3M 983-10 heijastinnauha, 2 tuuman leveys, 1 jalkaa pitkä, kuorma-auto ja perävaunu, 5 pk | CE9QMH 53CU17 983-10Valkoinen1"Polyesteri30 - 200 astetta F.14 tuhatKuorma-auto ja perävaunu2"€15.80
3M 983-72 Heijastinnauha, 2 tuuman leveys, 0.75 jalkaa pituus, hätäajoneuvo, 5 pk | CE9QMT 53CU26 983-72punainen0.75 ftPolyesteri30 - 200 astetta F.14 tuhatHälytysajoneuvo2"€12.55
3M 983-10 Heijastinnauha, 1 tuuman leveys, 150 jalan pituus, kuorma-auto ja perävaunu, rulla | CE9QMW 38XP14 983-10Valkoinen150 ftJoustava prisma--Kuorma-auto ja perävaunu1"€109.45
3M 983-32 heijastinnauha, 1 tuuman leveys, 150 jalan pituus, kuorma-auto ja perävaunu, rulla | CE9QMX 38XP38 983-32Punainen / valkoinen150 ftJoustava prisma--Kuorma-auto ja perävaunu1"€101.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 7610 Heijastinnauha, 1 tuuman leveys, 150 jalkaa pituus, monikäyttöinen, rulla
€414.03 / yksikkö