Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 732U koukku- ja silmukahionta, päällystetty, tyhjiö, 6 tuuman levyn halkaisija | CF2AAY 447Z98

3M 732U koukku ja silmukkahiomalevy, päällystetty, ei-tyhjiö, 6 tuuman levyn halkaisija

Varastossa
Tuote: CF2AAY Malli: 732URistiviite: 447Z98

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPSA-hiomalaikka
Hioma-aineKeraaminen jyvä
Hioma-tyyppiPäällystetty
VäriVioletti
sisu80
Tyhjiöreiän suunnitteluEi tyhjiö
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineVäriLuokkasisueräTyhjiöreiän suunnitteluLeveysHinta
3M 236U hiomalevy, 80 karkeus, alumiinioksidi, pituus 4 tuumaa, leveys 3 tuumaa, keskikokoinen, 50 pk | CE9KEJ 48XA17 236UAlumiinioksidiKultaKeskikokoinen80Koukku ja silmukka -hiomakone-3"€67.48
3M 236U hiomalevy, karkeus 400, alumiinioksidi, pituus 4 tuumaa, leveys 3 tuumaa, erittäin hieno, 50 pk | CE9KEP 48XA87 236UAlumiinioksidiKultaErittäin hieno400Koukku ja silmukka -hiomakone-3"€63.76
3M 236U hiomalevy, karkeus 320, alumiinioksidi, pituus 4 tuumaa, leveys 3 tuumaa, erittäin hieno, 50 pk | CE9KET 48XA15 236UAlumiinioksidiKultaErittäin hieno320Koukku ja silmukka -hiomakone-3"€63.74
3M 236U hiomalevy, karkeus 220, alumiinioksidi, pituus 4 tuumaa, leveys 3 tuumaa, erittäin hieno, 50 pk | CE9KEZ 48XA14 236UAlumiinioksidiKultaErittäin hieno220Koukku ja silmukka -hiomakone-3"€63.74
3M 236U hiomalevy, 180 karkeus, alumiinioksidi, pituus 4 tuumaa, leveys 3 tuumaa, erittäin hieno, 50 pk | CE9KFC 48XA86 236UAlumiinioksidiKultaErittäin hieno180Koukku ja silmukka -hiomakone-3"€64.09
3M 236U hiomalevy, karkeus 120, alumiinioksidi, pituus 4 tuumaa, leveys 3 tuumaa, hieno, 50 pk | CE9KFG 48XA16 236UAlumiinioksidiKultaLoppu120Koukku ja silmukka -hiomakone-3"€63.76
3M 236U hiomalevy, 100 karkeus, alumiinioksidi, pituus 4 tuumaa, leveys 3 tuumaa, hieno, 50 pk | CE9KFJ 48XA88 236UAlumiinioksidiKultaLoppu100Koukku ja silmukka -hiomakone-3"€64.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 732U koukku ja silmukkahiomalevy, päällystetty, ei-tyhjiö, 6 tuuman levyn halkaisija
€2.06 / yksikkö