Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 7010363544 Kasettirulla, 100 kpl | CN7TXC 270Y23

3M 7010363544 Kasettirulla, 100 kpl

Varastossa
Tuote: CN7TXC Malli: 7010363544Ristiviite: 270Y23
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
€125.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasettirulla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4635

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleTaustamateriaaliHalkaisijasisueräPituusMaks. KierroslukuHinta
3M 14022 patruunarulla 3/8 x 1 tuumaa 120g, 100 pk | AB9JPM 2DLC3 140221 / 8 "X Paino3 / 8 "120Kasettirulla1"24,000€105.62
3M 97162 patruunarulla 3/4 x 1-1/2 tuumaa 60g, 100 pk | AE6BMR 5PHZ5 971623 / 16 "Kangas3 / 4 "60Kasettirulla1.5 "16,000€226.05
3M 707712 Kasettirulla | CN7TWU 379MA0 707712----Kasettirulla--€2.01
3M 60440329294 Kasettirulla | CN7TWV 210DD7 60440329294----Kasettirulla--€2.10
3M 7100170656 Kasettirulla | CN7TWW 502J53 7100170656----Kasettirulla--€1.94
3M 7010327682 Patruunarulla, halkaisija 1/4 tuumaa x 1 1/2 tuumaa pitkä, 1/8 tuuman pilotti, 100 kpl | CN7TWX 270Y28 7010327682----Kasettirulla--€105.53
3M 7100080026 Kasettirulla, 100 kpl | CN7TWY 270Y22 7100080026----Kasettirulla--€98.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 7010363544 Kasettirulla, 100 kpl
€125.91 / yksikkö