3M 69376 Hiomanauha 6 L x 280 tuumaa Pituus Ao 160g, 20 Pk | AE6BMP 5PHY8

3M 69376 Hiomanauha 6 L x 280 tuumaa Pituus Ao 160 g, 20 Pk

Varastossa
Tuote: AE6BMP Malli: 69376Ristiviite: 5PHY8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,882.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiSuljettu takki, hartsiliimattu
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoX
VäriHarmaa
LuokkaErittäin hieno
sisu160
Pituus280 "
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.13
Laivan korkeus (cm)34.32
Laivan pituus (cm)35.79
Laivan leveys (cm)35.59
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-tyyppiTaustamateriaaliVärisisuPituusLeveysHinta
3M 09650 Hiomanauha 3 x 10-11/16 Kuitukangas Vfn, 10 Pk | AB9JJW 2DJF3 09650KuitukangastuotteidenNylonsininen-10 11 / 16 "3"€374.60
3M 26555 Hiomanauha 2 tuumaa L x 48 tuumaa Pituus Ao 240g, 50 Pk | AB9WMA 2FVC8 26555Suljettu takki, hartsiliimattuKangasRuskea24048 "2"€314.67
3M 26513 Hiomanauha 6 tuumaa L x 48 tuumaa Pituus Ao 240g, 20 Pk | AB9YNC 2GJW2 26513Suljettu takki, hartsiliimattuKangasRuskea24048 "6"€361.83
3M 25785 Hiomanauha 2 L x 132 tuumaa Pituus Ao 240g, 50 Pk | AC2EEM 2JEA8 25785Suljettu takki, hartsiliimattuKangasRuskea240132 "2"€898.49
3M 04283 Hiomanauha 6w x 48 L Kuitukangas Ao Vfn, 5 Pk | AC2EGU 2JFB5 04283KuitukangastuotteidenNylonsininen-48 "6"€788.30
3M 05643 Hiomanauha 3.5wx 15.5 L Kuitukangas Ao Vfn | AE2WDY 4ZR40 05643KuitukangastuotteidenNylonsininen-15.5 "3.5 "€56.66
3M 08856 Hiomanauha 1 / 2w x 18 L Kuitukangas Ao Vfn | AE2WEM 4ZR56 08856KuitukangastuotteidenNylonsininen-18 "1 / 2 "€12.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 69376 Hiomanauha 6 L x 280 tuumaa Pituus Ao 160 g, 20 Pk
€4,882.87 / yksikkö