3M 04283 Hiomanauha 6w x 48 L Kuitukangas Ao Vfn, 5 Pk | AC2EGU 2JFB5

3M 04283 Hiomanauha 6 leveys x 48 l kuitukangas Ao Vfn, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AC2EGU Malli: 04283Ristiviite: 2JFB5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€788.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
TaustamateriaaliNylon
Värisininen
LuokkaErittäin hieno
Pituus48 "
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.97
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-tyyppiTaustamateriaaliVärisisuPituusLeveysHinta
3M 09650 Hiomanauha 3 x 10-11/16 Kuitukangas Vfn, 10 Pk | AB9JJW 2DJF3 09650KuitukangastuotteidenNylonsininen-10 11 / 16 "3"€374.60
3M 26555 Hiomanauha 2 tuumaa L x 48 tuumaa Pituus Ao 240g, 50 Pk | AB9WMA 2FVC8 26555Suljettu takki, hartsiliimattuKangasRuskea24048 "2"€314.67
3M 26513 Hiomanauha 6 tuumaa L x 48 tuumaa Pituus Ao 240g, 20 Pk | AB9YNC 2GJW2 26513Suljettu takki, hartsiliimattuKangasRuskea24048 "6"€361.83
3M 25785 Hiomanauha 2 L x 132 tuumaa Pituus Ao 240g, 50 Pk | AC2EEM 2JEA8 25785Suljettu takki, hartsiliimattuKangasRuskea240132 "2"€898.49
3M 05643 Hiomanauha 3.5wx 15.5 L Kuitukangas Ao Vfn | AE2WDY 4ZR40 05643KuitukangastuotteidenNylonsininen-15.5 "3.5 "€56.66
3M 08856 Hiomanauha 1 / 2w x 18 L Kuitukangas Ao Vfn | AE2WEM 4ZR56 08856KuitukangastuotteidenNylonsininen-18 "1 / 2 "€12.93
3M 33137 Hiomanauha 1/2 tuumaa L x 24 Tuumaa Pituus Ao 160gr | AE6BMM 5PHX9 33137Suljettu takki, hartsiliimattuKangasHarmaa16024 "1 / 2 "€7.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 04283 Hiomanauha 6 leveys x 48 l kuitukangas Ao Vfn, 5 kpl
€788.30 / yksikkö