Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 6149 Sähköteippi 2-1/2 tuumaa 45 Mil, 250 Pk | AC2FJV 2JLL3

3M 6149 Sähköteippi 2-1/2 tuumaa 45 Mil, 250 Pk

Varastossa
Tuote: AC2FJV Malli: 6149Ristiviite: 2JLL3
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
€449.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköteippi
Tartunnan lujuus65 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi mastiksi
VäriMusta
Pituus2.5 "
MateriaaliKumi
Maks. Jännite600
Suorituskyky Temp.Jopa 176 astetta F
ShapeNeliö
Lämpötila-alueJopa 176 astetta F
Vetolujuus20 paunaa / tuumaa
Paksuus45 milj.
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.77
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3919905030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • UV-kestävyys (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusTartunnan lujuustarttuvaLeveysPituusMaks. JänniteShapeLämpötila-alueHinta
3M 2155-1-1/2x22FT sähköteippi 1-1/2 x 22 jalkaa 30 mil, 45 pk | AB9KRW 2DPU3 2155-1-1/2x22FT30 milj.--1.5 "22ft.600Jatkuva rullaJopa 176 astetta F€1,075.95
3M 2228-2x10FT Sähköteippi 2 x 10ft 65 Mil Musta, 10 Pk | AB9LAT 2DTP1 2228-2x10 FT65 milj.160 oz. / TuumaaVakaa mastiksi2"10ft.1000Jatkuva rullaJopa 194 astetta F€876.11
3M 2229-3-3/4x10 sähköteippi 3-3/4 x 10 jalkaa 125 mil, 8 pk | AC2FJD 2JLH6 2229-3-3/4x10125 milj.-Mastic3.75 "10ft.1000Jatkuva rullaJopa 194 astetta F€781.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 6149 Sähköteippi 2-1/2 tuumaa 45 Mil, 250 Pk
€449.70 / yksikkö