3M 2155-1-1/2x22FT sähköteippi 1-1/2 x 22 jalkaa 30 mil, 45 pk | AB9KRW 2DPU3

3M 2155-1-1/2x22FT sähköteippi 1-1/2 x 22 jalkaa 30 mil, 45 pk

Varastossa
Tuote: AB9KRW Model: 2155-1-1/2x22FTRistiviite: 2DPU3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,075.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköteippi
VäriMusta
Pituus22ft.
MateriaaliKumi
Maks. Jännite600
Suorituskyky Temp.Jopa 176 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Lämpötila-alueJopa 176 astetta F
Vetolujuus300 paunaa / tuumaa
Paksuus30 milj.
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.5
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi3919905030
AlkuperämaaBR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • UV-kestävyys (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusTartunnan lujuustarttuvaLeveysPituusMaks. JänniteShapeLämpötila-alueHinta
3M 2228-2x10FT Sähköteippi 2 x 10ft 65 Mil Musta, 10 Pk | AB9LAT 2DTP1 2228-2x10 FT65 milj.160 oz. / TuumaaVakaa mastiksi2"10ft.1000Jatkuva rullaJopa 194 astetta F€876.11
3M 2229-3-3/4x10 sähköteippi 3-3/4 x 10 jalkaa 125 mil, 8 pk | AC2FJD 2JLH6 2229-3-3/4x10125 milj.-Mastic3.75 "10ft.1000Jatkuva rullaJopa 194 astetta F€781.46
3M 6149 Sähköteippi 2-1/2 tuumaa 45 Mil, 250 Pk | AC2FJV 2JLL3 614945 milj.65 oz. / TuumaaKumi mastiksi2.5 "2.5 "600NeliöJopa 176 astetta F€449.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 2155-1-1/2x22FT sähköteippi 1-1/2 x 22 jalkaa 30 mil, 45 pk
€1,075.95 / yksikkö