Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U50450.037.0001 Lock Washer External Bronze 3/8 Inch, 50PK | AB7EPX 22UJ36

APPROVED VENDOR U50450.037.0001 Ulkoinen lukkoaluslevy, pronssi, 3/8 tuumaa, 50 PK

Varastossa
Tuote: AB7EPX Malli: U50450.037.0001Ristiviite: 22UJ36

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
Sisällä Dia.0.384 "
MateriaaliFosfori pronssi
Dia ulkopuolella.0.67 "
Rockwellin kovuusC50
Paksuus0.032 "
TyyppiUlkoinen hammas, tyyppi A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0342
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U50450.037.0001 Ulkoinen lukkoaluslevy, pronssi, 3/8 tuumaa, 50 PK
€27.12 /pakkaus