3M 2229-3-3/4x10 sähköteippi 3-3/4 x 10 jalkaa 125 mil, 8 pk | AC2FJD 2JLH6

3M 2229-3-3/4x10 sähköteippi 3-3/4 x 10 jalkaa 125 mil, 8 pk

Varastossa
Tuote: AC2FJD Model: 2229-3-3/4x10Ristiviite: 2JLH6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€781.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköteippi
tarttuvaMastic
VäriMusta
Pituus10ft.
MateriaaliKumi
Maks. Jännite1000
Suorituskyky Temp.Jopa 176 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Lämpötila-alueJopa 194 astetta F
Paksuus125 milj.
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.57
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3919905030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • UV-kestävyys (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusTartunnan lujuustarttuvaLeveysPituusMaks. JänniteShapeLämpötila-alueHinta
3M 2155-1-1/2x22FT sähköteippi 1-1/2 x 22 jalkaa 30 mil, 45 pk | AB9KRW 2DPU3 2155-1-1/2x22FT30 milj.--1.5 "22ft.600Jatkuva rullaJopa 176 astetta F€1,075.95
3M 2228-2x10FT Sähköteippi 2 x 10ft 65 Mil Musta, 10 Pk | AB9LAT 2DTP1 2228-2x10 FT65 milj.160 oz. / TuumaaVakaa mastiksi2"10ft.1000Jatkuva rullaJopa 194 astetta F€876.11
3M 6149 Sähköteippi 2-1/2 tuumaa 45 Mil, 250 Pk | AC2FJV 2JLL3 614945 milj.65 oz. / TuumaaKumi mastiksi2.5 "2.5 "600NeliöJopa 176 astetta F€449.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 2229-3-3/4x10 sähköteippi 3-3/4 x 10 jalkaa 125 mil, 8 pk
€781.46 / yksikkö