Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 5718 kiillotettu / yhdistetty varapehmuste 7 tuuman halkaisija Hl | AB9RKL 2EXY5

3M 5718 Kiillotettu/yhdistetty tukityyny, halkaisija 7 tuumaa Hl

Varastossa
Tuote: AB9RKL Malli: 5718Ristiviite: 2EXY5
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
€188.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolalainen / yhdistetty varmuuskopiointialusta
Selkänojan koko5/8 "-11 INT
Takaosan kiinnitystyyppiArbor Hole
Rungon materiaaliKumi
Halkaisija7"
Kasvojen kiinnitystyyppiKoukku ja silmukka
Max. Nopeus3000 rpm
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitetyyppiVäriHalkaisijaeräMateriaaliPaksuusTyyppiHinta
3M 5703 -yhdiste, kaksipuolinen 9 tuuman villa | AB9RKH 2EXY2 57035/8 "-11 naaraslankaVehnä9"Yhdistelmälevy, kaksipuolinenVilla2.75 "-€110.30
3M 5719 yhdistetty tyyny 9 tuuman villa | AB9RKM 2EXY6 5719Koukku ja silmukkaVehnä9"Yhdistetty padVilla2.5 "-€51.83
3M 5705 kiillotustyyny kaksipuolinen 9 tuuman villasekoitus | AB9RKN 2EXY8 57055/8 "-11 naaraslankaKeltainen9"Kiillotustyyny, kaksipuolinenVilla-sekoitus2.75 "-€117.36
3M 00051131057043 Pehmuste 9 tuuman sekoitettu villa | AE9KZA 6KHA6 00051131057043---tyynySekoitettu villa-kiillottaminen€107.98
3M 05996 Vaahtomuovikiillotus Pd Glz, 1 Quart, 6 Pk | CF2DFD 2JFG9 05996-Harmaa-tyynyNestemäinen, VOC -pitoisuus alle 15%-Kone sovellettu€664.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5718 Kiillotettu/yhdistetty tukityyny, halkaisija 7 tuumaa Hl
€188.93 / yksikkö