Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 5705 kiillotustyyny kaksipuolinen 9 tuuman villasekoitus | AB9RKN 2EXY8

3M 5705 Kiillotustyyny Kaksipuolinen 9 tuuman villasekoitus

Varastossa
Tuote: AB9RKN Malli: 5705Ristiviite: 2EXY8
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
€110.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiillotustyyny, kaksipuolinen
Liitetyyppi5/8 "-11 naaraslanka
VäriKeltainen
Halkaisija9"
MateriaaliVilla-sekoitus
Paksuus2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitetyyppiVäriHalkaisijaeräMateriaaliPaksuusTyyppiHinta
3M 5703 -yhdiste, kaksipuolinen 9 tuuman villa | AB9RKH 2EXY2 57035/8 "-11 naaraslankaVehnä9"Yhdistelmälevy, kaksipuolinenVilla2.75 "-€99.78
3M 5718 kiillotettu / yhdistetty varapehmuste 7 tuuman halkaisija Hl | AB9RKL 2EXY5 5718--7"Puolalainen / yhdistetty varmuuskopiointialusta---€178.11
3M 5719 yhdistetty tyyny 9 tuuman villa | AB9RKM 2EXY6 5719Koukku ja silmukkaVehnä9"Yhdistetty padVilla2.5 "-€47.96
3M 00051131057043 Pehmuste 9 tuuman sekoitettu villa | AE9KZA 6KHA6 00051131057043---tyynySekoitettu villa-kiillottaminen€97.28
3M 05996 Vaahtomuovikiillotus Pd Glz, 1 Quart, 6 Pk | CF2DFD 2JFG9 05996-Harmaa-tyynyNestemäinen, VOC -pitoisuus alle 15%-Kone sovellettu€594.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5705 Kiillotustyyny Kaksipuolinen 9 tuuman villasekoitus
€110.63 / yksikkö