Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 5703 -yhdiste, kaksipuolinen 9 tuuman villa | AB9RKH 2EXY2

3M 5703 yhdistelmätyyny, kaksipuolinen 9 tuuman villa

Varastossa
Tuote: AB9RKH Malli: 5703Ristiviite: 2EXY2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmälevy, kaksipuolinen
Liitetyyppi5/8 "-11 naaraslanka
VäriVehnä
Halkaisija9"
MateriaaliVilla
Paksuus2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaPA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitetyyppiVäriHalkaisijaeräMateriaaliPaksuusTyyppiHinta
3M 5718 kiillotettu / yhdistetty varapehmuste 7 tuuman halkaisija Hl | AB9RKL 2EXY5 5718--7"Puolalainen / yhdistetty varmuuskopiointialusta---€178.11
3M 5719 yhdistetty tyyny 9 tuuman villa | AB9RKM 2EXY6 5719Koukku ja silmukkaVehnä9"Yhdistetty padVilla2.5 "-€47.96
3M 5705 kiillotustyyny kaksipuolinen 9 tuuman villasekoitus | AB9RKN 2EXY8 57055/8 "-11 naaraslankaKeltainen9"Kiillotustyyny, kaksipuolinenVilla-sekoitus2.75 "-€110.63
3M 00051131057043 Pehmuste 9 tuuman sekoitettu villa | AE9KZA 6KHA6 00051131057043---tyynySekoitettu villa-kiillottaminen€97.28
3M 05996 Vaahtomuovikiillotus Pd Glz, 1 Quart, 6 Pk | CF2DFD 2JFG9 05996-Harmaa-tyynyNestemäinen, VOC -pitoisuus alle 15%-Kone sovellettu€594.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5703 yhdistelmätyyny, kaksipuolinen 9 tuuman villa
€99.78 / yksikkö