3M 568 sijoitettava liima 11 tuumaa x 50 jalkaa, 6 pk | AC2EAY 2JCB6

3M 568 Asemoitava liima 11 tuumaa x 50 jalkaa, 6 kpl

Varastossa
Tuote: AC2EAY Malli: 568Ristiviite: 2JCB6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€821.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSijoitettava kiinnitysliima
VäriLäpinäkyvä
Säiliön kokoNF
container TyyppiNF
Koko11 "x 50 jalkaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.05
Laivan korkeus (cm)35.31
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M 568 Asemoitava liima 24 tuumaa x 50Ft, 6 Pk | AC2EAA 2JBG8 568-€1,496.60
3M 568 Asemoitava liima 16 tuumaa x 50Ft, 6 Pk | AC2EAV 2JCA8 56816 "x 50 jalkaa.€1,134.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 568 Asemoitava liima 11 tuumaa x 50 jalkaa, 6 kpl
€821.22 / yksikkö