Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 56459 Levyliitäntälevy, halkaisija 5 tuumaa, 100 pk | AC2EGQ 2JFB1

3M 56459 Levyliitäntälevy, halkaisija 5 tuumaa, 100 kpl

Varastossa
Tuote: AC2EGQ Malli: 56459Ristiviite: 2JFB1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€843.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn liitäntäalusta
Takaosan kiinnitystyyppiKoukku ja silmukka
Halkaisija5"
Kasvojen kiinnitystyyppiLiima / PSA
Maks. Kierrosluku12,000
Paksuus1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.11
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitetyyppiTiheysHalkaisijaKasvojen kiinnitystyyppieräPaksuusHinta
3M 56445 Center Water Feed Disc käsityyny 3 tuumaa, 10 kpl | AB9BXC 2AZD9 56445Koukku ja silmukka-3"-Center Water Feed Disc -käsialusta-€460.62
3M 56479 Varmistusalusta 4 tuuman halkaisija Rollon/off 3/8-24, 5 pk | AB9CCU 2BAH4 56479-Kova4"PikavaihtoIlmajäähdytteinen levyn varmuuskopiointialusta-€469.34
3M 56462 Puolipyöreä käsityyny 5 Halkaisija x 3/8 T, 20 Pk | AB9JHR 2DHV4 56462Liima / PSAKeskikokoinen5"-Puoliympyrän levyinen kädensija3 / 8 "€310.89
3M 56493 Puolipyöreä käsityyny 5 Halkaisija x 1/4 T, 20 Pk | AB9WLU 2FUZ2 56493Koukku ja silmukkaKeskikokoinen5"-Puoliympyrän levyinen kädensija1 / 4 "€300.80
3M 56491 Levyliitäntälevy, halkaisija 5 tuumaa, 10 pk | AB9WVG 2FXX4 56491--5"Koukku ja silmukkaLevyn liitäntäalusta1 / 2 "€184.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 56459 Levyliitäntälevy, halkaisija 5 tuumaa, 100 kpl
€843.57 / yksikkö