Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 56479 Varmistusalusta 4 tuuman halkaisija Rollon/off 3/8-24, 5 pk | AB9CCU 2BAH4

3M 56479 Varmistusalusta 4 tuuman halkaisija Rollon/off 3/8-24, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AB9CCU Malli: 56479Ristiviite: 2BAH4
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
€469.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmajäähdytteinen levyn varmuuskopiointialusta
Selkänojan koko3/8 "-24 INT
Takaosan kiinnitystyyppiArbor Hole
Rungon materiaaliKumi
TiheysKova
Halkaisija4"
Kasvojen asennuskokoRoll-On / Off
Kasvojen kiinnitystyyppiPikavaihto
Max. Nopeus15,000 rpm
Tyhjiöreiän suunnittelu8-reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi6805200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitetyyppiTiheysHalkaisijaKasvojen kiinnitystyyppieräPaksuusHinta
3M 56445 Center Water Feed Disc käsityyny 3 tuumaa, 10 kpl | AB9BXC 2AZD9 56445Koukku ja silmukka-3"-Center Water Feed Disc -käsialusta-€460.62
3M 56462 Puolipyöreä käsityyny 5 Halkaisija x 3/8 T, 20 Pk | AB9JHR 2DHV4 56462Liima / PSAKeskikokoinen5"-Puoliympyrän levyinen kädensija3 / 8 "€310.89
3M 56493 Puolipyöreä käsityyny 5 Halkaisija x 1/4 T, 20 Pk | AB9WLU 2FUZ2 56493Koukku ja silmukkaKeskikokoinen5"-Puoliympyrän levyinen kädensija1 / 4 "€300.80
3M 56491 Levyliitäntälevy, halkaisija 5 tuumaa, 10 pk | AB9WVG 2FXX4 56491--5"Koukku ja silmukkaLevyn liitäntäalusta1 / 2 "€184.38
3M 56459 Levyliitäntälevy, halkaisija 5 tuumaa, 100 pk | AC2EGQ 2JFB1 56459--5"Liima / PSALevyn liitäntäalusta1 / 2 "€843.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 56479 Varmistusalusta 4 tuuman halkaisija Rollon/off 3/8-24, 5 kpl
€469.34 / yksikkö