CENTRAL SPECIALITIES LTD 1053BL Deluxe Steel Tray -teline musta - 6 kpl pakkaus | AA4PZH 12Y330

CENTRAL SPECIALTIES LTD 1053BL Deluxe -terästelineen jalusta, musta - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4PZH Malli: 1053BLRistiviite: 12Y330

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€553.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarjotinjalusta
VäriMusta
Syvyys15 "
Korkeus31 "
Kantavuus150 lb
MateriaaliTeräs
TyyppiTeräs
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
CENTRAL SPECIALITIES LTD 1053C Deluxe -terästelineet Kromi - 6 kpl pakkaus | AA4PZD 12Y326 1053Ckromi€561.51
CENTRAL SPECIALITIES LTD 1053C-1 Deluxe-terästelineet Kromi | AA4PZE 12Y327 1053C-1kromi€81.72
CENTRAL SPECIALITIES LTD 1053WA Deluxe Steel Tray Jalusta Walnut - 6 kpl pakkaus | AA4PZF 12Y328 1053WASaksanpähkinä€561.51
CENTRAL SPECIALITIES LTD 1053WA-1 Deluxe-terästelineet, pähkinä | AA4PZG 12Y329 1053WA-1Saksanpähkinä€81.72
CENTRAL SPECIALITIES LTD 1053BL-1 Deluxe-teräshyllyteline Musta | AA4PZJ 12Y331 1053BL-1Musta€80.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTRAL SPECIALTIES LTD 1053BL Deluxe -terästelineen jalusta, musta - 6 kpl pakkaus
€553.47 / yksikkö