3M 51 1 x 100 jalkaa sähköteippi 1 x 100 jalkaa 20mil musta, 24 pk | AB9XFB 2FZP9

3M 51 1 x 100 jalkaa sähköteippi 1 x 100 jalkaa 20 mil musta, 24 pk

Varastossa
Tuote: AB9XFB Malli: 51 1 tuumaa x 100 jalkaaRistiviite: 2FZP9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,828.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköteippi
Tartunnan lujuus30 oz. / Tuumaa
tarttuvaPaineherkkä kumi
VäriMusta
Pituus100ft.
MateriaaliVinyyli
Maks. Jännite2000
Suorituskyky Temp.Jopa 176 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Lämpötila-alue-55 - 176 astetta F
Vetolujuus40 paunaa / tuumaa
Paksuus20 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.06
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3919905030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • UV-kestävyys (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusTartunnan lujuustarttuvaLeveysPituusMaks. JänniteSuorituskyky Temp.Lämpötila-alueHinta
3M 50-PAINEETTU-1x100FT-BULK Sähköteippi 1 x 100ft 10mil Musta, 48 Pk | AB9KTB 2DPU8 50-TULOSTETTU - 1x100FT-BULK10 milj.30 oz. / TuumaaPaineherkkä kumi1"100ft.12000Jopa 176 astetta F-55 - 176 astetta F€1,439.31
3M 51-TUINTAmaton-4x100FT Sähköteippi 4 x 100ft 20 Mil Musta, 4 Pk | AB9KZQ 2DTF2 51-TULOSTAMATON-4x100FT20 milj.30 oz. / TuumaaPaineherkkä kumi4"100ft.2000Jopa 176 astetta F-55 - 176 astetta F€810.40
3M 51-PRINTED-4X100FT Sähköteippi 4 x 100ft 20 Mil Musta, 4 Pk | AB9KZT 2DTF4 51-TULOSTETTU 4X100FT20 milj.30 oz. / TuumaaPaineherkkä kumi4"100ft.2000Jopa 176 astetta F-55 - 176 astetta F€882.49
3M 51-TUINTAmaton-6x100FT Sähköteippi 6 x 100ft 20 Mil Musta, 4 Pk | AB9KZV 2DTF6 51-TULOSTAMATON-6x100FT20 milj.30 oz. / TuumaaPaineherkkä kumi6"100ft.2000Jopa 176 astetta F-55 - 176 astetta F€1,030.90
3M 51 6 tuumaa x 100 jalkaa Sähköteippi 6 x 100 jalkaa 20 Mil Musta, 4 Pk | AB9KZW 2DTF8 51 6 x 100 jalkaa20 milj.30 oz. / TuumaaPaineherkkä kumi6"100ft.2000Jopa 176 astetta F-55 - 176 astetta F€1,471.82
3M 50-TUINTAmaton-1x100FT-BOX Sähköteippi 1 x 100ft 10mil Musta, 10 Pk | AB9XCJ 2FYV1 50-TULOSTAMATON-1x100FT-LAATIKKO10 milj.30 oz. / TuumaaPaineherkkä kumi1"100ft.12000Jopa 176 astetta F-55 - 176 astetta F€463.09
3M 50-TUINTAmaton-4x100FT Sähköteippi 4 x 100ft 10mil Musta, 12 Pk | AB9XCY 2FYY1 50-TULOSTAMATON-4x100FT10 milj.30 oz. / TuumaaPaineherkkä kumi4"100ft.12000Jopa 176 astetta F-55 - 176 astetta F€1,361.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 51 1 x 100 jalkaa sähköteippi 1 x 100 jalkaa 20 mil musta, 24 pk
€1,828.63 / yksikkö