DAYTON IEC-lisäsuojat, D-käyrä


Suodattaa
ILMA @ 240 VAC: 7.5kA , ILMA @ 277 VAC: 5kA , ILMA @ 480 VAC: 7.5kA , AIR-luokitus: 7.5k @ 480 VDC , Käyrän tyyppi: D , DC-jänniteluokitus: Ei arvioitu , Syvyys: 2.91 " , Pituus: 3.21 " , Min. Johdon koko: 14AWG , Asennus: DIN-kisko , Pääteliitäntä: Ruuvikiinnike , Matkan tyyppi: Terminen magneetti
TyyliMalliAC-jänniteluokitusAmpeeriaMaks. Langan kokoNapojen lukumääräLeveysHinta (ei alv)
A
5ZVD8
277 VAC164AWG10.71 "€37.58
A
5ZVD4
277 VAC24AWG10.71 "€85.42
A
5ZVD9
277 VAC204AWG10.71 "€37.47
A
5ZVD3
277 VAC14AWG10.71 "€45.47
A
5ZVD5
277 VAC44AWG10.71 "€8.75
A
5ZVD7
277 VAC104AWG10.71 "€60.19
B
5ZVG2
480 VAC322AWG32.13 "€194.07
C
5ZVF4
480 VAC632AWG21.42 "€113.05
B
5ZVF9
480 VAC164AWG32.13 "€184.98
C
5ZVF0
480 VAC254AWG21.42 "€105.88
C
5ZVE8
480 VAC164AWG21.42 "€174.41
B
5ZVG0
480 VAC204AWG32.13 "€184.80
C
5ZVE4
480 VAC24AWG21.42 "€170.89
A
5ZVG4
480 VAC502AWG32.13 "€205.84
B
5ZVF8
480 VAC104AWG32.13 "€179.89
C
5ZVE6
480 VAC64AWG21.42 "€177.92
A
5ZVG5
480 VAC632AWG32.13 "€240.90
B
5ZVG1
480 VAC254AWG32.13 "€179.71
B
5ZVF7
480 VAC64AWG32.13 "€136.19
C
5ZVE7
480 VAC104AWG21.42 "€168.08
B
5ZVG3
480 VAC402AWG32.13 "€168.91

IEC-lisäsuojat, D-käyrä

Dayton IEC -lisäsuojat ovat D-käyrän ominaisuuden mukaisia ​​pienikokoisia katkaisijoita, jotka on suunniteltu suojaamaan sähkölaitteita ja joita käytetään yhdessä haaroituspiirin suojauksen kanssa, kun ne kytketään ulkoisiin laitteisiin. Nämä IEC-suojat, luokitus 277VAC tai 480VAC, sisältävät lämpömagneettisen laukaisun sekä pitkäaikaiseen että hetkelliseen virranrajoitussuojaukseen ja vaihtotoimilaitteen, joka toimii laukaisuindikaattorina ja mahdollistaa manuaalisen laukaisun. Ne on varustettu ruuviliitynnillä ja DIN-kiskokiinnityksellä, jotta ne sopivat enintään 2 AWG kokoisten alumiini- ja kuparijohtimien kanssa ja tarjoavat turvallisen yhteyden paneelilevyihin. Nämä UL-listatut ja CSA-sertifioidut IEC-lisäsuojat ovat saatavana 1-, 2- ja 3-napaisina kokoonpanoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?