Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 4KNC8 Push-luuta polypropeenia karkea pinta kovapuu musta AD8JRJ

TOUGH GUY 4KNC8 Push Broom Polypropeeni karkea pinta kovapuu musta

Varastossa
Tuote: AD8JRJ Malli: 4KNC8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä luuta
HaponkestäväEi
Estä materiaalijalopuu
Lohkon koko16 "
Harjaksen väriValkoinen
Harjasmateriaalipolypropeeni
Luuta sovellusKarkea
Luudan liitäntätyyppikierteitetyt
Luuta tyyppiKarkea pinta
VärikoodausjärjestelmäEi
Leikkauksen pituus4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)26.01
Laivan pituus (cm)42.01
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi9603908030
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHaponkestäväHarjaksen väriHarjasmateriaaliLuudan liitäntätyyppiLeikkauksen pituusHinta
TOUGH GUY 2PYV7 Push Broom Oranssi Polypropeeni Street Sweep | AC3ARC 2PYV7EiOranssiOranssi polypropeenikierteitetyt5.25 "€25.49
TOUGH GUY 3A324 Työnnä luuta Palmyra Street Sweep | AC8GJW 3A324KylläRuskeaPalmyrakierteitetyt6.25 "€21.18
TOUGH GUY 4KNC7 Push Broom Palmyra karkea pinta | AD8JRH 4KNC7KylläRuskeaPalmyraKavennettu6.25 "€19.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 4KNC8 Push Broom Polypropeeni karkea pinta kovapuu musta
€24.81 / yksikkö