Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 471 Kevyt teippi, 1.5 tuumaa X 37 jaardia, 5.2 mil paksua, punainen vinyyli | CE9YGH 48UT80

3M 471 kevyt ilmastointiteippi, 1.5 tuumaa x 37 jaardia, 5.2 mil paksu, punainen vinyyli

Varastossa
Tuote: CE9YGH Malli: 471Ristiviite: 48UT80

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
Tartunnan lujuus25 oz. Tuumaa
Väripunainen
Pituus108 ft.
MateriaaliVinyyli päällystetty kangas
Suorituskyky Temp.40 - 170 astetta F.
Vetolujuus14 paunaa
Leveys1 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRoll pituusTartunnan lujuusVäriShapeVetolujuusPaksuusLeveyseräHinta
3M 471 Merkintäteippi 4 tuumaa W 108 jalkaa pituus musta, 8 kpl | AB9HQU 2DED7 471--Mustarulla-4.1 milj.4"Lattiamerkintänauha€1,816.87
3M 471 Merkintäteippi 4 tuumaa L 108 jalkaa pituus keltainen, 8 pk | AB9HQV 2DED8 471--Keltainenrulla-4.1 milj.4"Lattiamerkintänauha€1,893.24
3M 471 Merkintäteippi 4 tuumaa W 108 jalkaa pituus valkoinen, 8 kpl | AB9HQW 2DED9 471--Valkoinenrulla-4.1 milj.4"Lattiamerkintänauha€1,984.87
3M 471 Film Tape Vinyyli Red 1/2 tuumaa x 36 jaardia, 72 pk | AB9YME 2GJH6 471-23 oz. / TuumaapunainenJatkuva rulla14 paunaa / tuumaa5.2 milj.1 / 2 "Filminauha€2,285.43
3M 471 Film Tape Vinyyli Sininen 1/4 tuumaa x 36 jaardia, 144 Pk | AB9YMF 2GJH7 471-23 oz. / TuumaasininenJatkuva rulla14 paunaa / tuumaa5.2 milj.1 / 4 "Filminauha€3,102.29
3M 471 merkintäteippirulla 3 tuumaa leveys 108 jalkaa pituus punainen | AH2AGX 24A650 471108ft.----5.2 milj.3"Lattiamerkintänauha€158.04
3M 471 -nauharulla 4 tuuman leveys 108 jalan pituus sininen | AH2AGY 24A653 471108ft.----5.2 milj.4"Lattiamerkintänauha€223.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 471 kevyt ilmastointiteippi, 1.5 tuumaa x 37 jaardia, 5.2 mil paksu, punainen vinyyli
€85.44 / yksikkö