3M 471 Merkintäteippi 4 tuumaa W 108 jalkaa pituus valkoinen, 8 kpl | AB9HQW 2DED9

3M 471 Merkintäteippi 4 tuumaa L 108 jalkaa pituus valkoinen, 8 kpl

Varastossa
Tuote: AB9HQW Malli: 471Ristiviite: 2DED9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,984.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
VäriValkoinen
Halkaisija4.375 "
Pituus108ft.
MateriaaliVinyyli
KuvioRaidallinen
Suorituskyky Temp.40-170 astetta F
Shaperulla
Paksuus4.1 milj.
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.1705
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRoll pituusTartunnan lujuusVäriShapeVetolujuusPaksuusLeveyseräHinta
3M 471 Merkintäteippi 4 tuumaa W 108 jalkaa pituus musta, 8 kpl | AB9HQU 2DED7 471--Mustarulla-4.1 milj.4"Lattiamerkintänauha€1,816.87
3M 471 Merkintäteippi 4 tuumaa L 108 jalkaa pituus keltainen, 8 pk | AB9HQV 2DED8 471--Keltainenrulla-4.1 milj.4"Lattiamerkintänauha€1,893.24
3M 471 Film Tape Vinyyli Red 1/2 tuumaa x 36 jaardia, 72 pk | AB9YME 2GJH6 471-23 oz. / TuumaapunainenJatkuva rulla14 paunaa / tuumaa5.2 milj.1 / 2 "Filminauha€2,285.43
3M 471 Film Tape Vinyyli Sininen 1/4 tuumaa x 36 jaardia, 144 Pk | AB9YMF 2GJH7 471-23 oz. / TuumaasininenJatkuva rulla14 paunaa / tuumaa5.2 milj.1 / 4 "Filminauha€3,102.29
3M 471 merkintäteippirulla 3 tuumaa leveys 108 jalkaa pituus punainen | AH2AGX 24A650 471108ft.----5.2 milj.3"Lattiamerkintänauha€158.04
3M 471 -nauharulla 4 tuuman leveys 108 jalan pituus sininen | AH2AGY 24A653 471108ft.----5.2 milj.4"Lattiamerkintänauha€223.36
3M 471 merkintäteippirulla 3 tuumaa leveys 108 jalkaa pituus valkoinen | AH2AHB 24A692 471108ft.----5.2 milj.3"Lattiamerkintänauha€158.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 471 Merkintäteippi 4 tuumaa L 108 jalkaa pituus valkoinen, 8 kpl
€1,984.87 / yksikkö