3M 471 Film Tape Vinyyli Red 1/2 tuumaa x 36 jaardia, 72 pk | AB9YME 2GJH6

3M 471 Film Tape Vinyyli Red 1/2 tuumaa x 36 jaardia, 72 Pk

Varastossa
Tuote: AB9YME Malli: 471Ristiviite: 2GJH6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,102.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFilminauha
Tartunnan lujuus23 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
Väripunainen
Pituus36 yd.
MateriaaliVinyyli
Suorituskyky Temp.40 astetta 170 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus14 paunaa / tuumaa
Paksuus5.2 milj.
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRoll pituusTartunnan lujuusVäriShapeVetolujuusPaksuusLeveyseräHinta
3M 471 Merkintäteippi 4 tuumaa W 108 jalkaa pituus musta, 8 kpl | AB9HQU 2DED7 471--Mustarulla-4.1 milj.4"Lattiamerkintänauha€99.42
3M 471 Merkintäteippi 4 tuumaa L 108 jalkaa pituus keltainen, 8 pk | AB9HQV 2DED8 471--Keltainenrulla-4.1 milj.4"Lattiamerkintänauha€1,893.24
3M 471 Merkintäteippi 4 tuumaa W 108 jalkaa pituus valkoinen, 8 kpl | AB9HQW 2DED9 471--Valkoinenrulla-4.1 milj.4"Lattiamerkintänauha€1,702.29
3M 471 Film Tape Vinyyli Sininen 1/4 tuumaa x 36 jaardia, 144 Pk | AB9YMF 2GJH7 471-23 oz. / TuumaasininenJatkuva rulla14 paunaa / tuumaa5.2 milj.1 / 4 "Filminauha€99.42
3M 471 merkintäteippirulla 3 tuumaa leveys 108 jalkaa pituus punainen | AH2AGX 24A650 471108ft.----5.2 milj.3"Lattiamerkintänauha€149.99
3M 471 -nauharulla 4 tuuman leveys 108 jalan pituus sininen | AH2AGY 24A653 471108ft.----5.2 milj.4"Lattiamerkintänauha€223.36
3M 471 merkintäteippirulla 3 tuumaa leveys 108 jalkaa pituus valkoinen | AH2AHB 24A692 471108ft.----5.2 milj.3"Lattiamerkintänauha€149.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 471 Film Tape Vinyyli Red 1/2 tuumaa x 36 jaardia, 72 Pk
€2,102.80 / yksikkö