3M 4530-BLK-M Hupullinen Smms Sininen/valkoinen Elastinen M, 25 Pk | AC4WRC 30Z004

3M 4530-BLK-M hupullinen Smms Sininen/valkoinen elastinen M, 25 pk

Varastossa
Tuote: AC4WRC Malli: 4530-BLK-MRistiviite: 30Z004

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€474.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHupullinen kertakäyttöinen haalari
Nilkka tyyliJoustava
SulkemistyyppiKaksisuuntainen vetoketju / myrskyluukku
VäriSininen / valkoinen
VäriperheSininen / valkoinen
KalvosinnappiNeuloa
Kankaan paino1.59 oz.
Sopii rinnan kokoon36 - 39 "
Sopii vyötärön kokoon50 "
sisäsauma30 "
MateriaaliSMS
Sauman tyylisidottu
KokoM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi6210105000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVäriVäriperheSauman tyyliKokoKalvosinnappiKankaan painoSopii rinnan kokoonHinta
3M 4530-BLK-L Hupullinen Smms Bound Elastinen L, 25 Pk | AC4WRD 30Z005 4530-BLK-LSMSSininen / valkoinenSininen / valkoinensidottuLNeuloa1.59 oz.39 - 43 "€506.76
3M 4530-BLK-XL Hupullinen Smms Sininen/valkoinen Elastinen Xl, 25 Pk | AC4WRE 30Z006 4530-BLK-XLSMSSininen / valkoinenSininen / valkoinensidottuXLNeuloa1.59 oz.43 - 45 "€504.47
3M 4530-BLK-XXL Hupullinen Smms Sininen/valkoinen Tiivistetty 2xl, 25 Pk | AC4WRF 30Z007 4530-BLK-XXLSMSSininen / valkoinenSininen / valkoinensidottu2XLNeuloa1.59 oz.45 - 49 "€483.11
3M 4530-BLK-3XL Hupullinen Smms Sininen/valkoinen Elastinen 3xl, 25 Pk | AC4WRG 30Z008 4530-BLK-3XLSMSSininen / valkoinenSininen / valkoinensidottu3XLNeuloa1.59 oz.49 - 52 "€508.80
3M 4530-BLK-4XL Hupullinen Smms Sininen/valkoinen Elastinen 4xl, 25 Pk | AC4WRH 30Z009 4530-BLK-4XLSMSSininen / valkoinenSininen / valkoinensidottu4XLNeuloa1.59 oz.52 - 55 "€549.81
3M 4540+BLK-M Hupullinen haalari Valkoinen/sininen Bound M, 25 Pk | AC4WRJ 30Z010 4540 + BLK-MMikrohuokoinen laminaatti / SMMMSValkoinen / SininenValkoinen / SininensidottuMNeuloa1.27 oz.36 - 39 "€285.69
3M 4540+BLK-XL Haalarihuppu Valkoinen/sininen Bound Xl, 25 Pk | AC4WRL 30Z012 4540 + BLK-XLMikrohuokoinen laminaatti / SMMMSValkoinen / SininenValkoinen / SininensidottuXLNeuloa1.27 oz.43 - 45 "€457.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 4530-BLK-M hupullinen Smms Sininen/valkoinen elastinen M, 25 pk
€474.47 / yksikkö