3M 4530-BLK-XL Hupullinen Smms Sininen/valkoinen Elastinen Xl, 25 Pk | AC4WRE 30Z006

3M 4530-BLK-XL hupullinen Smms Sininen/valkoinen elastinen Xl, 25 pk

Varastossa
Tuote: AC4WRE Malli: 4530-BLK-XLRistiviite: 30Z006

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€514.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHupullinen kertakäyttöinen haalari
Nilkka tyyliJoustava
SulkemistyyppiKaksisuuntainen vetoketju / myrskyluukku
VäriSininen / valkoinen
VäriperheSininen / valkoinen
KalvosinnappiNeuloa
Kankaan paino1.59 oz.
Sopii rinnan kokoon43 - 45 "
Sopii vyötärön kokoon52 "
sisäsauma33 "
MateriaaliSMS
Sauman tyylisidottu
KokoXL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.69
Laivan korkeus (cm)42.16
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi6210105000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVäriVäriperheSauman tyyliKokoKalvosinnappiKankaan painoSopii rinnan kokoonHinta
3M 4530-BLK-M Hupullinen Smms Sininen/valkoinen Elastinen M, 25 Pk | AC4WRC 30Z004 4530-BLK-MSMSSininen / valkoinenSininen / valkoinensidottuMNeuloa1.59 oz.36 - 39 "€484.16
3M 4530-BLK-L Hupullinen Smms Bound Elastinen L, 25 Pk | AC4WRD 30Z005 4530-BLK-LSMSSininen / valkoinenSininen / valkoinensidottuLNeuloa1.59 oz.39 - 43 "€517.10
3M 4530-BLK-XXL Hupullinen Smms Sininen/valkoinen Tiivistetty 2xl, 25 Pk | AC4WRF 30Z007 4530-BLK-XXLSMSSininen / valkoinenSininen / valkoinensidottu2XLNeuloa1.59 oz.45 - 49 "€492.96
3M 4530-BLK-3XL Hupullinen Smms Sininen/valkoinen Elastinen 3xl, 25 Pk | AC4WRG 30Z008 4530-BLK-3XLSMSSininen / valkoinenSininen / valkoinensidottu3XLNeuloa1.59 oz.49 - 52 "€519.19
3M 4530-BLK-4XL Hupullinen Smms Sininen/valkoinen Elastinen 4xl, 25 Pk | AC4WRH 30Z009 4530-BLK-4XLSMSSininen / valkoinenSininen / valkoinensidottu4XLNeuloa1.59 oz.52 - 55 "€561.03
3M 4540+BLK-M Hupullinen haalari Valkoinen/sininen Bound M, 25 Pk | AC4WRJ 30Z010 4540 + BLK-MMikrohuokoinen laminaatti / SMMMSValkoinen / SininenValkoinen / SininensidottuMNeuloa1.27 oz.36 - 39 "€377.09
3M 4540+BLK-XL Haalarihuppu Valkoinen/sininen Bound Xl, 25 Pk | AC4WRL 30Z012 4540 + BLK-XLMikrohuokoinen laminaatti / SMMMSValkoinen / SininenValkoinen / SininensidottuXLNeuloa1.27 oz.43 - 45 "€457.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 4530-BLK-XL hupullinen Smms Sininen/valkoinen elastinen Xl, 25 pk
€514.76 / yksikkö