Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

3M 4466W kaksinkertainen päällystetty teippimuoto 3/4 x 4-1/2, 40 pk | AA6VLH 15C253

3M 4466W kaksoispäällystetty teippimuoto 3/4 x 4-1/2, 40 pk

Tuotenumero: AA6VLH Malli: 4466WRistiviite: 15C253
Varastossa

Hanki se tiistai, marraskuu 19

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€13.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen teippi
Tartunnan lujuus128 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
VäriValkoinen
Pituus4.5 "
Vuoren väriValkoinen
MateriaaliPolyeteenivaahto
Suorituskyky Temp.Jopa 120 astetta F
MuotoSuorakulmio
Nauhan väriValkoinen
Vetolujuus40 paunaa / tuumaa
Paksuus62.5 milj.
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuustarttuvaVäriHalkaisijaPituusSuorituskyky Temp.MuotoVetolujuusPkg. MääräHinta
3M 4466 kaksinkertainen päällystetty teippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia musta | AA6VKU 15C240 4466128 oz. / TuumaaKumiMusta-5 yd.50 astetta 120 astetta FJatkuva rulla40 paunaa / tuumaa1€9.61
3M 4466 kaksoispinnoitettu nauha 12 tuumaa x 5 jaardia musta | AA6VKV 15C241 4466128 oz. / TuumaaKumiMusta-5 yd.50 astetta 120 astetta FJatkuva rulla40 paunaa / tuumaa1€149.50
3M 4466 kaksinkertainen päällystetty teippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VKW 15C242 4466128 oz. / TuumaaKumiValkoinen-5 yd.50 astetta 120 astetta FJatkuva rulla40 paunaa / tuumaa1€9.67
3M 4466 kaksoispinnoitettu teippi 12 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VKX 15C243 4466128 oz. / TuumaaKumiValkoinen-5 yd.50 astetta 120 astetta FJatkuva rulla40 paunaa / tuumaa1€122.94
3M 4466 kaksoispinnoitettu teippi 1 tuuma x 5 jaardia musta | AA6VKY 15C244 4466128 oz. / TuumaaKumiMusta-5 yd.50 astetta 120 astetta FJatkuva rulla40 paunaa / tuumaa1€15.32
3M 4466 kaksoispinnoitettu teippi 1 tuuma x 5 jaardia valkoinen AA6VKZ 15C245 4466128 oz. / TuumaaKumiValkoinen-5 yd.50 astetta 120 astetta FJatkuva rulla40 paunaa / tuumaa1€15.31
3M 4466 kaksoispinnoitettu teippi 2 tuumaa x 5 jaardia musta | AA6VLA 15C246 4466128 oz. / TuumaaKumiMusta-5 yd.50 astetta 120 astetta FJatkuva rulla40 paunaa / tuumaa1€26.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 4466W kaksoispäällystetty teippimuoto 3/4 x 4-1/2, 40 pk
€13.18 /pakkaus