Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 425 kalvoteippi 6 tuumaa x 5 jaardia kiiltävä hopea | AA6WZC 15D118

3M 425 folioteippi 6 tuumaa x 5 jaardia kiiltävää hopeaa

Varastossa
Tuote: AA6WZC Malli: 425Ristiviite: 15D118

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojaava kalvoteippi
Tartunnan lujuus47 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
VäriKiiltävä hopea
Pituus5 yd.
MateriaaliDeadsoft Alumiini
Suorituskyky Temp.-65 - 300 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus30 paunaa / tuumaa
Paksuus4.6 milj.
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaNZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusShapeLeveysHinta
3M 425 kalvoteippi 1/2 tuumaa x hopea, 1000 pk | AA6VJT 15C180 4251 / 2 "NFYmpyrä1 / 2 "€52.76
3M 425 kalvoteippi 1/4 tuumaa x hopea, 1000 pk | AA6VJU 15C181 4251 / 4 "NFYmpyrä1 / 4 "€31.25
3M 425 kalvoteippi 1/2 tuumaa x kiiltävä hopea, 100 pk | AA6VJV 15C182 4251 / 2 "NFYmpyrä1 / 2 "€19.75
3M 425 kalvoteippi 1/4 tuumaa x kiiltävä hopea, 100 pk | AA6VJW 15C183 4251 / 4 "NFYmpyrä1 / 4 "€15.21
3M 425 kalvoteippi 1 tuuma x kiiltävä hopea, 250 pk | AA6VJX 15C184 4251"NFYmpyrä1"€39.10
3M 425 kalvoteippi 2 tuumaa x kiiltävä hopea, 250 pk | AA6VJY 15C185 4252"NFYmpyrä2"€63.92
3M 425 kalvoteippi 3 tuumaa x kiiltävä hopea, 250 pk | AA6VJZ 15C186 4253"NFYmpyrä3"€111.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 425 folioteippi 6 tuumaa x 5 jaardia kiiltävää hopeaa
€75.73 / yksikkö