Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 401+/233+ maalarinteippi vihreä 1-7/8 tuumaa x 60 jaardia, 12 pk | AF9EWG 29WT60

3M 401+/233+ maalarinteippi vihreä 1-7/8 tuumaa x 60 jaardia, 12 pk

Varastossa
Tuote: AF9EWG Malli: 401+/233+Ristiviite: 29WT60

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€430.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalarinteippi
Tartunnan lujuus36 oz. / Tuumaa
tarttuvaLiuotinta sisältämätön kumi
VäriVihreä
Pituus60 yd.
MateriaaliViripaperi
Suorituskyky Temp.Jopa 200 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus25 paunaa / tuumaa
Paksuus6.7 milj.
Leveys1.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.833
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi4811412100

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusTartunnan lujuustarttuvaPaksuusLeveysVäriPituusMateriaaliHinta
3M 8992 maalarinteippi tummanvihreä 1 tuuman halkaisija, 100 kpl | AA6VWH 15C486 899248 paunaa / tuumaa33 oz. / TuumaaSilikoni3.3 milj.1"Tummanvihreä1"Polyesteri€22.10
3M 8992 Naamio tummanvihreä 1 tuuma x 18 piha | AA6VWJ 15C487 899248 paunaa / tuumaa33 oz. / TuumaaSilikoni3.3 milj.1"Tummanvihreä18 yd.Polyesteri€13.97
3M 8992 maalarinteippi tummanvihreä 1/2 tuumaa x 18 jaardia | AA6VWK 15C488 899248 paunaa / tuumaa33 oz. / TuumaaSilikoni3.3 milj.1 / 2 "Tummanvihreä18 yd.Polyesteri€6.75
3M 8992 maalarinteippi tummanvihreä 1/2 tuuman halkaisija, 250 pk | AA6VWL 15C489 899248 paunaa / tuumaa33 oz. / TuumaaSilikoni3.3 milj.1 / 2 "Tummanvihreä1 / 2 "Polyesteri€13.97
3M 8992 maalarinteippi tummanvihreä 1-1/2 tuumaa D, 100 pk | AA6VWM 15C490 899248 paunaa / tuumaa33 oz. / TuumaaSilikoni3.3 milj.1.5 "Tummanvihreä1 1 / 2 "Polyesteri€24.35
3M 8992 maalarinteippi tummanvihreä 1-1/2 tuumaa x 18 jaardia | AA6VWN 15C491 899248 paunaa / tuumaa33 oz. / TuumaaSilikoni3.3 milj.1.5 "Tummanvihreä18 yd.Polyesteri€24.70
3M 8992 maalarinteippi tummanvihreä 2 tuumaa, 100 kpl | AA6VWP 15C492 899248 paunaa / tuumaa33 oz. / TuumaaSilikoni3.3 milj.2"Tummanvihreä2"Polyesteri€29.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 401+/233+ maalarinteippi vihreä 1-7/8 tuumaa x 60 jaardia, 12 pk
€430.24 / yksikkö