Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

3M 8992 maalarinteippi tummanvihreä 2 tuumaa, 100 kpl | AA6VWP 15C492

3M 8992 Teippi Tummanvihreä 2 tuuman halkaisija, 100 kpl

Tuotenumero: AA6VWP Malli: 8992Ristiviite: 15C492
Varastossa

Hanki se Perjantai, marraskuu 15

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€24.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Tuotteen tiedot:

eräMaalarinteippi
Tartunnan lujuus33 oz. / Tuumaa
tarttuvaSilikoni
VäriTummanvihreä
Pituus2"
MateriaaliPolyesteri
Suorituskyky Temp.Jopa 400 astetta F
MuotoYmpyrä
Vetolujuus48 paunaa / tuumaa
Paksuus3.3 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuustarttuvaVäriPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.MuotoVetolujuusPkg. MääräHinta
3M 8992 maalarinteippi tummanvihreä 1 tuuman halkaisija, 100 kpl | AA6VWH 15C486 899233 oz. / TuumaaSilikoniTummanvihreä1"PolyesteriJopa 400 astetta FYmpyrä48 paunaa / tuumaa100€18.34
3M 8992 Naamio tummanvihreä 1 tuuma x 18 piha | AA6VWJ 15C487 899233 oz. / TuumaaSilikoniTummanvihreä18 yd.PolyesteriJopa 400 astetta FJatkuva rulla48 paunaa / tuumaa1€12.17
3M 8992 maalarinteippi tummanvihreä 1/2 tuumaa x 18 jaardia | AA6VWK 15C488 899233 oz. / TuumaaSilikoniTummanvihreä18 yd.PolyesteriJopa 400 astetta FJatkuva rulla48 paunaa / tuumaa1€5.60
3M 8992 maalarinteippi tummanvihreä 1/2 tuuman halkaisija, 250 pk | AA6VWL 15C489 899233 oz. / TuumaaSilikoniTummanvihreä1 / 2 "PolyesteriJopa 400 astetta FYmpyrä48 paunaa / tuumaa250€17.20
3M 8992 maalarinteippi tummanvihreä 1-1/2 tuumaa D, 100 pk | AA6VWM 15C490 899233 oz. / TuumaaSilikoniTummanvihreä1 1 / 2 "PolyesteriJopa 400 astetta FYmpyrä48 paunaa / tuumaa100€20.10
3M 8992 maalarinteippi tummanvihreä 1-1/2 tuumaa x 18 jaardia | AA6VWN 15C491 899233 oz. / TuumaaSilikoniTummanvihreä18 yd.PolyesteriJopa 400 astetta FJatkuva rulla48 paunaa / tuumaa1€19.82
3M 8992 Naamiointi, tummanvihreä, 2 tuumaa x 18 jaardia | AA6VWQ 15C493 899233 oz. / TuumaaSilikoniTummanvihreä18 yd.PolyesteriJopa 400 astetta FJatkuva rulla48 paunaa / tuumaa1€27.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 8992 Teippi Tummanvihreä 2 tuuman halkaisija, 100 kpl
€24.38 /pakkaus