Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 3738 Sulaliimapuikko, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 8 tuumaa, 154 kpl | CE9XRY 2GKK4

3M 3738 sulatettu liimapuikko, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 8 tuumaa, 154 pk

Varastossa
Tuote: CE9XRY Malli: 3738Ristiviite: 2GKK4
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
€515.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuumasulaliimapuikko
OminaisuudetKorkea toimitusnopeus ja pitkä liimausalue
VäriRusketus
Säiliön koko11 lbs.
Leikkauslujuus375 psi
Temp. alue20-150 astetta F
Vetolujuus360 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOminaisuudetVäriSäiliön kokoLeikkauslujuusTemp. alueVetolujuusHinta
3M 3731 Sulaliimapuikko, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 8 tuumaa, 165 kpl | CE9XRQ 2GKH6 3731Korkean lämpötilan kestävyys, liuottimetonRusketus-490 psi20-280 astetta FEi määritelty€691.11
3M 3779 sulateliimapuikko, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 8 tuumaa, 154 pk | CE9XRW 2GKJ7 3779Hyvä polttoaineen ja öljyn kestävyys, korkea lämmönkestävyysKeltainen11 lbs.700 psi20-310 astetta F2,100 psi€1,400.95
3M 3747 sulateliimapuikko, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 8 tuumaa, 154 kpl | CE9XRX 2GKJ9 3747Hyvä lämmönkestävyys, korkea toimitusnopeus, iskunkestäväRusketus11 lbs.430 psi20-200 astetta F750 PSI€602.94
3M 3792 sulateliimapuikko, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 8 tuumaa, 154 pk | CE9XRZ 2GKN4 3792Hyvä lämmönkestävyys, pitkä liimausaluePoista valinta11 lbs.250 psi20-140 astetta F400 psi€470.56
3M 3789 sulateliimapuikko, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 8 tuumaa, 154 kpl | CE9XTA 2GKN7 3789Hyvä polttoaineen ja öljyn kestävyys, iskunkestävyysRuskea11 lbs.570 psi20-310 astetta F520 psi€1,076.47
3M 3792 Sulaliimapuikko, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 8 tuumaa, 154 kpl | CE9XTC 5E122 3792Taloudellinen ja tehokas, tehokasPoista valinta11 lbs.350 psi0-140 astetta F547 psi€485.09
3M 3747 sulateliimapuikko, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 2 tuumaa, 484 kpl | CE9XTE 2GKJ8 3747Hyvä lämmönkestävyys, korkea toimitusnopeus, iskunkestäväRusketus11 lbs.430 psi20-200 astetta F750 PSI€566.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 3738 sulatettu liimapuikko, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 8 tuumaa, 154 pk
€515.14 / yksikkö