Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLOMEC OM025P003-822R5G Elektroninen virtausmittari, Oval Gear, 2.6 - 40 gpm Virtausalue, 1 FNPT | CG6ECT 61CV28 / OM025P003-820G5

FLOMEC OM025P003-822R5G elektroninen virtausmittari, soikea vaihde, 2.6–40 gpm virtausalue, 1 FNPT

Varastossa
Tuote: CG6ECT Malli: OM025P003-822R5GRistiviite: 61CV28 / OM025P003-820G5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,175.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen virtausmittari
tarkkuus+ / - 0.5%
Yhteyden koko1"
Yhteyden tyyppiFNPT
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Näyttöyksikötgal.
VirtausmateriaaliVoiteluaineet, öljyt, paksut nesteet
Virtausalue10-150 lpm
Virtausalue @ GPH156 To 2400
Virta-alueet (GPM)2.6 To 40
Nesteen lämpötila. Alue-22 -176 astetta F
Putken koko1"
Taajuusalue17.8 - 267.5 Hz
Korkeus6 7 / 10 "
KoteloPPS
Pituus4 1 / 10 "
Max. Paine990 PSI
Max. Viskositeetti1000 CPS
O rengasmateriaaliPTFE -koteloitu FKM
Output Type4 - 20 mA skaalattu pulssi
Tehontarve8 - 24 V DC
Roottorin materiaaliPPS
Anturin tyyppiSoikea vaihde
TyyppiSoikea vaihde
Leveys4 7 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3005
AlkuperämaaAU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varaosanumero mallille OM025P003-820G5

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLOMEC OM025P003-822R5G elektroninen virtausmittari, soikea vaihde, 2.6–40 gpm virtausalue, 1 FNPT
€2,175.39 / yksikkö