Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 27406 Lukituslevy Keraaminen 5 tuumaa 36 Grit Gl, 25 Pk | AE3PHD 5EKK7

3M 27406 Lukituslevy keraaminen 5 tuumaa 36 Grit Gl, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE3PHD Malli: 27406Ristiviite: 5EKK7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€308.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiontalevyn lukitseminen
Hioma-aineKeraaminen alumiinioksidi
Hioma-tyyppiSuljettu takki
KiinnitysjärjestelmäGL
LiitetyyppiPikavaihto
TaustamateriaaliKuitu
TaustapainoYF
VäriRuskea
Levy Dia.5"
LuokkaErittäin karkea
sisu36
Maks. Kierrosluku12,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)54.86
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevy Dia.Maks. KierroslukuHinta
3M 27407 Lukituslevy Keraaminen 7 tuumaa 36 Grit Gl, 25 Pk | AE3PHG 5EKL0 274077"8600€345.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 27406 Lukituslevy keraaminen 5 tuumaa 36 Grit Gl, 25 pk
€308.49 / yksikkö