PRO-LINE HDL6030SS-H11 Modulaarinen Lab-työtaso 60 l x 30 x 30 tuumaa | AB2UVK 1NXY8

PRO-LINE HDL6030SS-H11 Modulaarinen Lab-työpenkki Ole 60l x 30L x 30in.K

Varastossa
Tuote: AB2UVK Malli: HDL6030SS-H11Ristiviite: 1NXY8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,994.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErgonominen Lab-työpöytä
VäriBeige
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus30 "
Pituus60 "
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Paksuus1.25 "
Leveys30 "
Työpinnan materiaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 79.2
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403100040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusKantavuusPaksuusTyöpinnan materiaaliHinta
PRO-LINE LHD603034 / HDLE / CGRFW-627 Lab -työpöytä valkoinen 60l x 30w x 34 tuumaa | AA7MPK 16D658 LHD603034 / HDLE / CGRFW-627Valkoinen34 - 40 "60 "5000 lb1.25 "Kemikaali (R)€1,212.04
PRO-LINE LHD603034 / HDLE / ERRFW-627 Lab -työpöytä valkoinen 60 x 30 x 34-40 tuuman korkeus | AA7MPL 16D659 LHD603034 / HDLE / ERRFW-627Valkoinen34 - 40 "60 "5000 lb1"Epoksihartsi€2,482.71
PRO-LINE LHD603034 / HDLE / SSRFW-627 Lab -työpöytä valkoinen 60 x 30 x 34-40 tuuman korkeus | AA7MPM 16D660 LHD603034 / HDLE / SSRFW-627Valkoinen34 - 40 "60 "5000 lb1.25 "Ruostumaton teräs€2,024.82
PRO-LINE HDL6030ER-H11 Modulaarinen Lab-työtaso 60 l x 30 x 30 tuumaa | AB2UVL 1NXY9 HDL6030ER-H11Beige30 "60 "1000 lb1"Epoksihartsi€2,211.27
PRO-LINE HDL6030CG-H11 Modulaarinen Lab-työtaso 60 l x 30 x 30 tuumaa | AB2UVM 1NXZ1 HDL6030CG-H11Beige30 "60 "1000 lb1.25 "Kemikaali (R)€1,170.30
PRO-LINE HDL7230SS-H11 Modulaarinen Lab-työtaso 72 l x 30 x 30 tuumaa | AB2UVN 1NXZ2 HDL7230SS-H11Beige30 "72 "1000 lb1.25 "Ruostumaton teräs€2,066.66
Tarjouspyyntö
PRO-LINE HDL7230ER-H11 Modulaarinen Lab-työtaso 72 l x 30 x 30 tuumaa | AB2UVP 1NXZ3 HDL7230ER-H11Beige30 "72 "1000 lb1"Epoksihartsi€2,105.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE HDL6030SS-H11 Modulaarinen Lab-työpenkki Ole 60l x 30L x 30in.K
€1,994.54 / yksikkö