Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 23 1 1 / 2X30 liitosnauha 1-1 / 2 x 30 jalkaa 30 mil musta | AE2NYG 4YT70

3M 23 1 1/2"X30" jatkosnauha 1-1/2 x 30 jalkaa 30 mil musta

Varastossa
Tuote: AE2NYG Malli: 23 1 1/2 "X30 'Ristiviite: 4YT70
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
€95.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhan jatkaminen
tarttuvaKumihartsi
VäriMusta
Pituus30ft.
MateriaaliPolyesterivuori
Maks. Jännite69000
Suorituskyky Temp.Jopa 194 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Lämpötila-alueJopa 194 astetta F
Vetolujuus8 paunaa / tuumaa
Paksuus30 milj.
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaBR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • UV-kestävyys (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
3M 23 1 "X 30 23 1 "X 30 '1"€62.62
3M 23 3/4"X30 23 3/4 "X30 '3 / 4 "€52.74
3M 23 2 "X30 23 2 "X30 '2"€140.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 23 1 1/2"X30" jatkosnauha 1-1/2 x 30 jalkaa 30 mil musta
€95.66 / yksikkö