Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 23 2X30 Jatkoteippi 2 tuumaa x 30 jalkaa 30 Mil Musta | AE2NYN 4YT76

3M 23 2"x30" jatkoteippi 2 tuumaa x 30 jalkaa 30 mil musta

Varastossa
Tuote: AE2NYN Malli: 23 2 "X30 'Ristiviite: 4YT76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhan jatkaminen
tarttuvaKumihartsi
VäriMusta
Pituus30ft.
MateriaaliPolyesterivuori
Maks. Jännite69000
Suorituskyky Temp.Jopa 194 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Lämpötila-alueJopa 194 astetta F
Vetolujuus8 paunaa / tuumaa
Paksuus30 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaBR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • UV-kestävyys (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
3M 23 1 "X 30 23 1 "X 30 '1"€65.52
3M 23 1 1/2 "X30 23 1 1/2"X30'1.5 "€98.36
3M 23 3/4"X30 23 3/4 "X30 '3 / 4 "€55.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 23 2"x30" jatkoteippi 2 tuumaa x 30 jalkaa 30 mil musta
€153.33 / yksikkö