Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 23 3 / 4X30 liitosnauha 3/4 x 30 jalkaa 30 mil musta | AE2NYM 4YT75

3M 23 3/4"X30" jatkosnauha 3/4 x 30 jalkaa 30 mil musta

Varastossa
Tuote: AE2NYM Malli: 23 3/4 "X30 'Ristiviite: 4YT75

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhan jatkaminen
tarttuvaKumihartsi
VäriMusta
Pituus30ft.
MateriaaliPolyesterivuori
Maks. Jännite69000
Suorituskyky Temp.Jopa 194 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Lämpötila-alueJopa 194 astetta F
Vetolujuus8 paunaa / tuumaa
Paksuus30 milj.
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaBR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • UV-kestävyys (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
3M 23 1 "X 30 23 1 "X 30 '1"€62.62
3M 23 1 1/2 "X30 23 1 1/2"X30'1.5 "€95.66
3M 23 2 "X30 23 2 "X30 '2"€140.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 23 3/4"X30" jatkosnauha 3/4 x 30 jalkaa 30 mil musta
€52.74 / yksikkö