Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 14307 -kierretappi | AE6BMT 5PJA1

3M 14307 Kierrekara

Varastossa
Tuote: AE6BMT Malli: 14307Ristiviite: 5PJA1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen karan
Maks. Kierrosluku24,100
Lentäjän pituus3"
Varsi Dia.1 / 4 "
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusMaks. KierroslukuKierteen kokoAluslevy ODHinta
3M 15012 Unitized Wheel Mandrel, 5 Pk | AB9JKU 2DJL5 15012Yksittäinen pyörän karan-25,100--€294.05
3M 04018 Muovikara 1 tuuma | AE2WCP 4ZR07 04018Scotch-brite-pyörätarvikkeet2 1 / 16 "22,200-3 / 4 "€18.98
3M 04020 Minikara 1 tuuma | AE2WCQ 4ZR08 04020Mini Karan-14,000--€25.63
3M 13928 -kierretappi | AE2WFV 4ZR92 13928Kierteinen karan-24,1001 / 4-20-€5.67
3M 13968 Kara | AE2WFW 4ZR93 13968Takka2"14,000-1"€11.14
3M 934 Karat ja karat, 3 tuumaa | CE9XXB 20RU49 934Karat-12,000 RPM--€36.15
3M 932 Karat ja karat, 2 tuumaa | CE9XXC 20RU48 932Karat-20,000 RPM--€20.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 14307 Kierrekara
€8.49 / yksikkö