Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 04018 Muovikara 1 tuuma | AE2WCP 4ZR07

3M 04018 Muovinen kara 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2WCP Malli: 04018Ristiviite: 4ZR07
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
€18.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräScotch-brite-pyörätarvikkeet
Pituus2 1 / 16 "
Maks. Kierrosluku22,200
Varsi Dia.1 / 4 "
Aluslevy OD3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8466925090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusMaks. KierroslukuKierteen kokoAluslevy ODHinta
3M 15012 Unitized Wheel Mandrel, 5 Pk | AB9JKU 2DJL5 15012Yksittäinen pyörän karan-25,100--€294.05
3M 04020 Minikara 1 tuuma | AE2WCQ 4ZR08 04020Mini Karan-14,000--€25.63
3M 13928 -kierretappi | AE2WFV 4ZR92 13928Kierteinen karan-24,1001 / 4-20-€5.67
3M 13968 Kara | AE2WFW 4ZR93 13968Takka2"14,000-1"€11.14
3M 14307 -kierretappi | AE6BMT 5PJA1 14307Kierteinen karan-24,1008-32-€8.49
3M 934 Karat ja karat, 3 tuumaa | CE9XXB 20RU49 934Karat-12,000 RPM--€36.15
3M 932 Karat ja karat, 2 tuumaa | CE9XXC 20RU48 932Karat-20,000 RPM--€20.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 04018 Muovinen kara 1 tuumaa
€18.98 / yksikkö