Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 07745 Hiomatyynyrulla alumiinioksidikulta, 3 pk | AB9JMJ 2DKE6

3M 07745 Hiomatyynyrulla alumiinioksidikulta, 3 kpl

Varastossa
Tuote: AB9JMJ Malli: 07745Ristiviite: 2DKE6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€187.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiominen käsityynyrulla
Hioma-aineAlumiinioksidi
VäriKulta
LuokkaErittäin hieno
sisu1200 ja hienompaa
Pituus6"
Arkit per rulla30
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.16
Laivan korkeus (cm)24.92
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)25.24
HS-koodi6805200000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineVäriLuokkasisuHinta
3M 07748 Käsihiontarulla piikarbidi P100, 3 pk | AB9JJN 2DJA4 07748PiikarbidiHarmaaP100600 ja 1000€155.74
3M 07747 Hiomatyyny rulla karkea 15 jalkaa, 3 kpl | AB9WUW 2FXU6 07747AlumiinioksidiKastanjanruskeaKarkea320 ja 400€165.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 07745 Hiomatyynyrulla alumiinioksidikulta, 3 kpl
€187.35 / yksikkö