Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 06-0100-20HASW -hitsauskypärän sävy 5 8 - 13 | AE8KQW 6DNC7

3M 06-0100-20HASW hitsauskypärän varjostin 5 8 - 13

Varastossa
Tuote: AE8KQW Malli: 06-0100-20HASWRistiviite: 6DNC7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€408.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen tummuva hitsauskypärä
ADF-säätimetDigitaalinen
Akun2500 hr.
Akun tyyppiLiOn CR 2032 -kolikkokenno
VäriMusta / hopea
grafiikkaEi eristetty
päähineHard Hat -sovitin
Linssin sävy5, 8--13
MateriaaliPPA
Valokaariantureiden määrä3
Levyn korkeus3-1 / 2 "
Levyn leveys4-1 / 2 "
VirtalähdeAkku aurinkopaneelilla
Katselualue9-3 / 32 neliömetriä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.59
Laivan korkeus (cm)29.46
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi6506103075
AlkuperämaaSE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • EN379 Classification (1/1/1/2)
    • Hiontatila (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
3M 06-0100-20SW -hitsauskypärän sävy 5 8 - 13 | AD6ZZW 4CWG9 06-0100-20SWNylon€1,070.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 06-0100-20HASW hitsauskypärän varjostin 5 8 - 13
€408.04 / yksikkö