3M 06-0100-20SW -hitsauskypärän sävy 5 8 - 13 | AD6ZZW 4CWG9

3M 06-0100-20SW Hitsauskypärän varjostin 5 8 - 13

Varastossa
Tuote: AD6ZZW Malli: 06-0100-20SWRistiviite: 4CWG9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,057.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen tummuva hitsauskypärä
ADF-säätimetDigitaalinen
Akun2500 hr.
Akun tyyppiLiOn CR 2032 -kolikkokenno
VäriMusta / hopea
grafiikkaEi eristetty
päähineRäikkä
Linssin sävyVarjo 5, 8-13
MateriaaliNylon
Valokaariantureiden määrä3
Levyn korkeus2-1 / 8 "
Levyn leveys4-1 / 4 "
VirtalähdeAkku aurinkopaneelilla
Katselualue2-3/32" x 4-3/16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi6506103075
AlkuperämaaSE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • EN379 Classification (1/1/1/2)
    • Hiontatila (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
3M 06-0100-20HASW -hitsauskypärän sävy 5 8 - 13 | AE8KQW 6DNC7 06-0100-20HASWPPA€408.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 06-0100-20SW Hitsauskypärän varjostin 5 8 - 13
€1,057.18 / yksikkö