Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 04188 Arbor Mount -hiomalaikka 6 x 1/2 tuuman keskipitkän alumiinioksidia | AE2WDA 4ZR17

3M 04188 Arbor Mount -hiomalevy 6 x 1/2 tuuman keskikokoinen alumiinioksidi

Varastossa
Tuote: AE2WDA Malli: 04188Ristiviite: 4ZR17
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
€13.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Mount -hiomalaikka
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
TaustamateriaaliAvaa verkkokangas
VäriKastanjanruskea
Levy Dia.6"
LuokkaKeskikokoinen
Maks. Kierrosluku4000
Asennusreiän koko1 / 2 "
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi6805305000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevy Dia.Maks. KierroslukuAsennusreiän kokoHinta
3M 04002 Arbor Mount -hiomalaikka 12 x 1 tuuman keskikokoinen, 25 pk | AB9JQV 2DLL3 0400212 "19001.25 "€1,085.60
3M 03992 Arbor Mount -hiomalaikka 8 x 1/2 tuuman keskipitkän alumiinioksidia | AE2WCL 4ZR04 039928"30001 / 2 "€20.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 04188 Arbor Mount -hiomalevy 6 x 1/2 tuuman keskikokoinen alumiinioksidi
€13.18 / yksikkö