3M 04002 Arbor Mount -hiomalaikka 12 x 1 tuuman keskikokoinen, 25 pk | AB9JQV 2DLL3

3M 04002 Arbor Mount -hiomalevy 12 x 1 tuuman keskikokoinen, 25 pk

Varastossa
Tuote: AB9JQV Malli: 04002Ristiviite: 2DLL3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,085.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Mount -hiomalaikka
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
TaustamateriaaliAvaa verkkokangas
VäriKastanjanruskea
Levy Dia.12 "
LuokkaKeskikokoinen
Maks. Kierrosluku1900
Asennusreiän koko1.25 "
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.88
Laivan korkeus (cm)43.43
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevy Dia.Maks. KierroslukuAsennusreiän kokoHinta
3M 03992 Arbor Mount -hiomalaikka 8 x 1/2 tuuman keskipitkän alumiinioksidia | AE2WCL 4ZR04 039928"30001 / 2 "€20.34
3M 04188 Arbor Mount -hiomalaikka 6 x 1/2 tuuman keskipitkän alumiinioksidia | AE2WDA 4ZR17 041886"40001 / 2 "€13.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 04002 Arbor Mount -hiomalevy 12 x 1 tuuman keskikokoinen, 25 pk
€1,085.60 / yksikkö