Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 03992 Arbor Mount -hiomalaikka 8 x 1/2 tuuman keskipitkän alumiinioksidia | AE2WCL 4ZR04

3M 03992 Arbor Mount -hiomalevy 8 x 1/2 tuuman keskikokoinen alumiinioksidi

Varastossa
Tuote: AE2WCL Malli: 03992Ristiviite: 4ZR04
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
€20.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Mount -hiomalaikka
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
TaustamateriaaliAvaa verkkokangas
VäriKastanjanruskea
Levy Dia.8"
LuokkaKeskikokoinen
Maks. Kierrosluku3000
Asennusreiän koko1 / 2 "
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6805305000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevy Dia.Maks. KierroslukuAsennusreiän kokoHinta
3M 04002 Arbor Mount -hiomalaikka 12 x 1 tuuman keskikokoinen, 25 pk | AB9JQV 2DLL3 0400212 "19001.25 "€1,085.60
3M 04188 Arbor Mount -hiomalaikka 6 x 1/2 tuuman keskipitkän alumiinioksidia | AE2WDA 4ZR17 041886"40001 / 2 "€13.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 03992 Arbor Mount -hiomalevy 8 x 1/2 tuuman keskikokoinen alumiinioksidi
€20.34 / yksikkö