Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 01321 Psa Hiomalaikka Polypropeeni 6 tuumaa P600g, 400 Pk | AC2EDT 2JDU5

3M 01321 Psa hiomalaikka polypropeeni 6 tuumaa P600g, 400 pk

Varastossa
Tuote: AC2EDT Malli: 01321Ristiviite: 2JDU5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,192.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPSA-hiomalaikka
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiSuljettu takki, hartsiliimattu, kuormankestävä
TaustamateriaaliElokuva
TaustapainoE
VäriValkoinen
Levy Dia.6"
LuokkaErittäin hieno
sisu600
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2725
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi6805200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisuHinta
3M 01320 Psa Hiomalaikka Polypropeeni 6 tuumaa P800g, 400 Pk | AB9JQT 2DLK1 01320800€1,192.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 01321 Psa hiomalaikka polypropeeni 6 tuumaa P600g, 400 pk
€1,192.97 / yksikkö