BAILEIGH INDUSTRIAL DDTM-8024 Downdraft Table, 1 hevosvoimaa, 220 V, 250 mikronia suodatinluokitus | CN9AUY 36HZ32

BAILEIGH INDUSTRIAL DDTM-8024 Downdraft Table, 1 Horsepower, 220 V, 250 Microns Filter Rating

Varastossa
Tuote: CN9AUY Model: DDTM-8024Ristiviite: 36HZ32

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,050.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlennustaulukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 337.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BAILEIGH INDUSTRIAL DDT-5921 Downdraft Table, 1/2 hevosvoimaa, 110 V, 5 mikronia suodatinluokitus | CN9AUZ 45AW36 DDT-5921€4,712.68
BAILEIGH INDUSTRIAL DDT-3519 Downdraft Table, 1/2 hevosvoimaa, 110 V, 5 mikronia suodatinluokitus | CN9AVA 45AW31 DDT-3519€2,479.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAILEIGH INDUSTRIAL DDTM-8024 Downdraft Table, 1 Horsepower, 220 V, 250 Microns Filter Rating
€10,050.09 / yksikkö