WESCO 273204 Electric Value Lift pinoaja, 880 Lbs Kapasiteetti, 59 tuuman nosto | AG7JGH VLP-59

WESCO 273204 Sähköinen arvonostin, kapasiteetti 880 lbs, 59 tuuman nosto

Varastossa
Tuote: AG7JGH Malli: 273204Ristiviite: VLP-59

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,374.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen pinoamislaite
VäriKeltainen
Haarukan pituus25.5 "
Haarukan leveys4"
Nostokorkeus max.59 "
Nostokorkeus min.3.5 "
Kantavuus880 lb
Latauskeskus12.75 "
Kokonaiskorkeus68 "
Kokonaispituus44 "
kokonaisleveys22.5 "
Powered ByAkku
Rulla Dia.3"
Rullamateriaalipolyuretaani
Jännite12
Pyörän materiaalipolyuretaani
Haarukoiden leveys8.25 "- 21.5"
Haarukoiden välinen leveys0.25 "- 13.5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 126
Laivan korkeus (cm)172.72
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)57.15

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokorkeus max.KokonaiskorkeusHinta
WESCO 273203 Electric Value Lift pinoaja, 880 Lbs Kapasiteetti, 47 tuuman nosto | AG7JGG VLP-47 27320347 "55 "€5,000.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 273204 Sähköinen arvonostin, kapasiteetti 880 lbs, 59 tuuman nosto
€5,374.22 / yksikkö