Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFN55BM1-DU-CPVC 1 vedenpaineen alennusventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 27.6 baarin paine | BQ6JNZ 0009659

WATTS LFN55BM1-DU-CPVC 1 vedenpaineen alennusventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 27.6 baarin paine

Varastossa
Tuote: BQ6JNZ Malli: LFN55BM1-DU-CPVC 1Ristiviite: 0009659

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€324.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen alennusventtiili
Rungon materiaaliMessinki
LevymateriaaliVahvistettu EPDM
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiUnionin CPVC
JohtaaEi läsnä
Max. Työpaine27.6 Bar
Valmistaja SarjaLFN55B-M1
Min. Lämpötila33 astetta F
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiUnionin CPVC
Paineen asetusalue3.4 Bar
SiiviläKyllä
Leikkaa materiaaliPronssi
Venttiilin suunnitteluStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99

Tuotteen yksityiskohdat:

Vedenpaineen alennusventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 27.6 baarin paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. TyöpaineRungon materiaaliLevymateriaaliMin. LämpötilaLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiPutken kokoHinta
WATTS 1/2 LF N55BUM1 vedenpaineen alennusventtiili 1/2 tuumaa | AJ2HPJ 5DLZ9 1/2 LF N55BUM1-------1 / 2 "€162.34
WATTS 3/4 LF N55BUM1 vedenpaineen alennusventtiili 3/4 tuumaa | AJ2HPK 5DMA0 3/4 LF N55BUM1-------3 / 4 "€194.79
WATTS LFN55BM1 U 3/4 vedenpaineen alennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 27.6 baarin paine | BP2RFZ 0009589 LFN55BM1 U 3/427.6 BarLyijytön kupari piiseosVahvistettu EPDM33 astetta F-3 / 4 "Nainen kierretty-€124.80
WATTS LFN55BM1-DU 3/4 IN vedenpaineen alennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 27.6 baarin paine | BP2VVK 0009585 LFN55BM1-DU 3/4 IN27.6 BarLyijytön kupari piiseosVahvistettu EPDM33 astetta F-3 / 4 "Nainen kierretty-€298.20
WATTS LFN55BM1 3/4 IN säädin, 3/4 tuuman koko, paineenalennusventtiilisarja | BP4DUC 161Z76 LFN55BM1 3/4 IN27.6 BarMessinkiVahvistettu EPDM33 astetta F-3 / 4 "Nainen kierretty-€240.66
WATTS LFN55BM1 1/2 IN vedenpaineen alennusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 27.6 baarin paine | BP4DUD 0009538 LFN55BM1 1/2 IN400 PSILyijytön kupari piiseosVahvistettu EPDM33 astetta FUnionin yhteinen1 / 2 "Unionin yhteinen-€237.45
WATTS LFN55BM1-DU 1/2 IN vedenpaineen alennusventtiili, kaksoisliitos, 1/2 tuuman tuloaukko, 27.6 baarin paine | BP4DUT 0009536 LFN55BM1-DU 1/2 IN400 PSILyijytön kupari piiseosVahvistettu EPDM33 astetta FUnionin yhteinen1 / 2 "Unionin yhteinen-€273.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFN55BM1-DU-CPVC 1 vedenpaineen alennusventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 27.6 baarin paine
€324.35 / yksikkö