DAYTON Upblast -tuulettimet moottorilla ja käyttölaitteella


Suodattaa
Pohjakorkeus: 1.75 " , CFM @ 1.500-in. SP: 12,985 , CFM @ 1.75-in. SP: 11,290 , Kotelon materiaali: Kehrätty alumiini , Hz: 60 , Max. Tulolämpötila: 300 Tutkinnot , Max. Toiminta-ampeerit: 5.0 , Asennuspaikka: Katto , Nopeuksien lukumäärä: 1 , Vaatii: Katon reunus uutta asennusta varten , Nopeussäätö: 48C172 , Pyörän materiaali: Alumiini
TyyliMalliCFM @ 0.375 tuumaa. SPkoollaKokoonpantuna / kokoamattomanaCFM @ 0.500 tuumaa. SPCFM @ 0.625 tuumaa. SPCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPHinta (ei alv)
A
7A721
10,587EiKokoonpanematon981489797809--€7,381.38
A
7A722
12,022EiKokoonpanematon11,35910,64798788841-€7,405.20
A
7A723
14,306EiKokoonpanematon13,78313,21812,59711,97011,287€7,661.08
A
7A724
17,504EiKokoonpanematon17,11516,71116,23615,76215,243€7,852.57
A
20FT11
1100Kylläkoolla1041981918846759€1,323.62
A
7AX26
6231EiKokoonpanematon5440----€3,598.53
A
7A643
6231EiKokoonpanematon5440----€4,381.07
A
7A641
6947EiKokoonpanematon66156304600256565282€2,671.87
A
7A719
7286EiKokoonpanematon5767----€7,007.10
A
7A646
7286EiKokoonpanematon5767----€7,147.19
A
7A720
8556EiKokoonpanematon7575----€7,277.21
A
7A647
8556EiKokoonpanematon7575----€6,988.49
A
7A645
8705EiKokoonpanematon8226770870846272-€4,459.52

Upblast -tuulettimet moottorilla ja käyttölaitteella

Daytonin puhalluspuhaltimia käytetään saastuneen ilman, höyryjen ja hajujen poistamiseen kaupallisista ja teollisista keittiöistä. Näissä yksiköissä on vuotamattomat tiivisteet, jotka estävät epäpuhtauksien tunkeutumisen, ja niissä on sisäiset teräsraudat, joissa on täysin valssattu alumiininen tuulinauha, joka lisää jäykkyyttä ja mahdollistaa suuremman vakauden kuljetuksen ja asennuksen aikana. Neopreenipultit sopivat kokoonpanon (moottori, käyttökehys ja pyörä) väliin, jotta vältetään metalli -metalli -kosketus ja vähennetään merkittävästi yleistä melua. Niissä on myös NEMA 1 -kytkentärasia, joka suojaa johdotuksia ja katon reunakiviä helpottaakseen asennusta. Valitse joukko näitä hihnavetoisia ylöspuhallustuotteita, saatavana 34, 42 ja 46 tuuman peruspituuksina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?