WATTS LFN45B-L-sarjan vedenpaineen alennusventtiilit


Suodattaa
Säädettävä alennettu painealue: 25 - 75 psi , Vaatimustenmukaisuus: ANSI / NSF 61, liite G, IAPMO, Los Angelesin kaupunki , Korkeus: 6.25 " , tulokierteen tyyppi: NPT , Max. Paine: 300 psi , Max. Lämpötila: 160-astetta F , Putken koko: 3 / 4 " , Paineen säätöalue: 25 - 75 psi , Tyyli: Standardi , Venttiilin suunnittelu: Standardi , Venttiilin tyyppi: Standardi
TyyliMalliMateriaaliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. TyöpaineValmistaja SarjaMin. LämpötilaLiitäntäPoistoaukon kokoHinta (ei alv)
A
LFN45BM1-DU-EZ-G 3/4
-Lyijytön valettu kupari piiseos-27.6 BarLFN45B-EZ33 astetta F-3 / 4 "€299.02
B
LFN45BM1-DU 3/4
-Lyijytön kupari piiseos-20.7 BarLFN45B33 astetta F-3 / 4 "€237.45
B
LFN45BM1-DU 1
-Lyijytön kupari piiseos-20.7 BarLFN45B33 astetta F-1"€310.36
C
LFN45BM1-DU-EZ-GG 3/4
-Lyijytön valettu kupari piiseos-27.6 BarLFN45B-EZ33 astetta F-3 / 4 "€389.78
D
LFN45BM1-DU-PEX X PEX
Lyijytön kupari piiseosLyijytön kupari piiseoskutistettu20.7 BarLFN45B33 astetta F-3 / 4 "€165.22
E
LFN45BM1-DU
Lyijytön kupari piiseos-Unioni x Nivel-----€211.06
F
LFN45BM1-DU-CPVC
Lyijytön kupari piiseos-Unioni x Nivel-----€129.94
G
LFN45B (W/PRESS) 1 1/2
Ruostumaton teräsLyijytön valettu kupari piiseos-300 PSILFN45B-L33 ° Flehdistö1-1 / 2 "€1,022.26
Tarjouspyyntö
H
LFN45B-DU 1 1/4
Ruostumaton teräsMessinki-300 PSILFN45B-L33 ° FUnionin yhteinen1-1 / 4 "€740.65
Tarjouspyyntö
I
LFN45BM1-DU-EZ-GG 1
Ruostumaton teräsLyijytön kupari piiseos-400 PSILFN45B-EZ33 ° FNainen kierretty1"€457.84
J
LFN45B (W/PRESS) 2
Ruostumaton teräsLyijytön valettu kupari piiseos-300 PSILFN45B-L33 ° Flehdistö2"€1,388.29
Tarjouspyyntö
K
LFN45B-DU-S 1 1/4
Ruostumaton teräsLyijytön kupari piiseos-300 PSILFN45B-L33 ° FPistorasia1-1 / 4 "€689.60
Tarjouspyyntö
J
LFN45B (W/PRESS) 1 1/4
Ruostumaton teräsLyijytön valettu kupari piiseos-300 PSILFN45B-L33 ° Flehdistö1-1 / 4 "€660.93
Tarjouspyyntö
I
LFN45BM1-DU-EZ-G 1
Ruostumaton teräsLyijytön kupari piiseos-400 PSILFN45B-EZ33 ° FUnionin naaraskierre1"€322.50
L
LFN45BU 1 1/2
Ruostumaton teräsMessinki-300 PSILFN45B-L33 ° FNainen kierretty1-1 / 2 "€1,016.97
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?