Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFN45BM1-DU -vesipaineventtiili 3/4 tuumaa 25-75 psi | AH6VXJ 36JA76

WATTS LFN45BM1-DU vedenpaineventtiili 3/4 tuumaa 25-75psi

Varastossa
Tuote: AH6VXJ Malli: LFN45BM1-DURistiviite: 36JA76

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen alennusventtiili
NoudattaminenANSI / NSF 61, liite G, IAPMO, Los Angelesin kaupunki
Yhteyden tyyppiUnioni x Nivel
Korkeus6.25 "
Pituus4 1 / 16 "
MateriaaliLyijytön kupari piiseos
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila160-astetta F
Putken koko3 / 4 "
Esiasetetut paineasetukset50 psi
Paineen säätöalue25 - 75 psi
SiiviläKyllä
Venttiilin tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)14.48
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. TyöpaineValmistaja SarjaMin. LämpötilaLiitäntäPoistoaukon kokoHinta
WATTS LFN45BM1-DU-PEX X PEX Vedenpaineen alennusventtiili, 25–75 Psi, koko 3/4 tuumaa, kuparipii | AH6VXL 36JA78 LFN45BM1-DU-PEX X PEXLyijytön kupari piiseosLyijytön kupari piiseoskutistettu20.7 BarLFN45B33 astetta F-3 / 4 "€165.22
WATTS LFN45BM1-DU-CPVC -vesipaineventtiili 3/4 tuuman 4-1 / 4 tuuman pituus | AH6VXM 36JA79 LFN45BM1-DU-CPVCLyijytön kupari piiseos-Unioni x Nivel-----€129.94
WATTS LFN45BM1-DU 1 vedenpaineen alennusventtiili, 25–75 psi, 1 tuuman koko | BP2VUT 0009491 LFN45BM1-DU 1-Lyijytön kupari piiseos-20.7 BarLFN45B33 astetta F-1"€310.36
WATTS LFN45B-DU 1 1/4 vedenpaineen alennusventtiili, kaksoisliitos, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 20.7 baarin paine | BP3BDK 0009512 LFN45B-DU 1 1/4Ruostumaton teräsMessinki-300 PSILFN45B-L33 astetta FUnionin yhteinen1-1 / 4 "€740.65
Tarjouspyyntö
WATTS LFN45BM1-DU 3/4 vedenpaineen alennusventtiili, 25 - 75 Psi, 3/4 tuuman koko | BP3BEJ 0009479 LFN45BM1-DU 3/4-Lyijytön kupari piiseos-20.7 BarLFN45B33 astetta F-3 / 4 "€237.45
WATTS LFN45BM1-DU-EZ-G 3/4 vedenpaineen alennusventtiili, 25 - 75 Psi, 3/4 tuuman koko | BP3RAE 0125308 LFN45BM1-DU-EZ-G 3/4-Lyijytön valettu kupari piiseos-27.6 BarLFN45B-EZ33 astetta F-3 / 4 "€299.02
WATTS LFN45BM1-DU-EZ-GG 3/4 vedenpaineen alennusventtiili, 25 - 75 Psi, 3/4 tuuman koko | BP3RAF 0125312 LFN45BM1-DU-EZ-GG 3/4-Lyijytön valettu kupari piiseos-27.6 BarLFN45B-EZ33 astetta F-3 / 4 "€389.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFN45BM1-DU vedenpaineventtiili 3/4 tuumaa 25-75psi
€211.06 / yksikkö